品番 : EA951EJ-38
品名 : 77mm(38mm) ブラケット(先端用 ステンレス製)
仕様
止め(エンド)用 | |||
材質 | ステンレス(SUS304) | パイプ外径(A) | 38mm |
---|---|---|---|
プレート(C) | 65mm | 全高(F) | 77mm |
サイズ(mm) | B:53、D:37.5、E:52 | 付属品 | 木ねじ(3.5×25) |
取付穴径 | 3.8mm | 重量 | 72g |
ヘアーライン仕上げ(つやを消し、金属的な質感が強調されている為、高級感があります。) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,470 円(税抜)/ 1,617 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 29 (2025/05/03 04:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1399ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。