詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EJ-32L

品名 : 105mm(32mm) ブラケット(先端用 ステンレス製)

仕様

パイプ外径 32mm プレート 60mm
全高 105.3mm 材質 ステンレス(SUS304)
仕上 ヘアーライン 取付穴径 3.2mm
重量 78g 付属品 木ねじ(3.5×25)
止め(エンド)用
ヘアーライン仕上げ(つやを消し、金属的な質感が強調されている為、高級感があります。)
首長タイプ
追加説明
カタログ価格

1,500 (税抜)/ 1,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2025/05/03 04:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1399ページ
バリエーション一覧
EA951EJ-19 52mm(19mm) ブラケット(先端用 ステンレス製)
EA951EJ-19L 75mm(19mm) ブラケット(先端用 ステンレス製)
EA951EJ-25 60mm(25mm) ブラケット(先端用 ステンレス製)
EA951EJ-25L 89mm(25mm) ブラケット(先端用 ステンレス製)
EA951EJ-32 74mm(32mm) ブラケット(ステンレス製)
EA951EJ-32L 105mm(32mm) ブラケット(先端用 ステンレス製)
EA951EJ-38 77mm(38mm) ブラケット(先端用 ステンレス製)
EA951EJ-38L 132mm(38mm) ブラケット(先端用 ステンレス製)
EA951EJ-251 180mm(25mm) ロングブラケット(先端用・ステンレス製)
EA951EJ-252 230mm(25mm) ロングブラケット(先端用・ステンレス製)
EA951EJ-253 330mm(25mm) ロングブラケット(先端用・ステンレス製)
EA951EJ-321 188mm(32mm) ロングブラケット(先端用・ステンレス製)
EA951EJ-322 238mm(32mm) ロングブラケット(先端用・ステンレス製)
EA951EJ-323 338mm(32mm) ロングブラケット(先端用・ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • ※画像はEA951EJ-323です
  • サイズ(mm)\nA:105.3、B:60、C:32

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top