品番 : EA951EK-32
品名 : 74mm(32mm) ブラケット(ステンレス製)
仕様
| 適用パイプ外径 | 32mm | プレート | 60mm |
|---|---|---|---|
| 全高 | 74mm | 取付穴径 | 3.5mm |
| 重量 | 55g | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 仕上 | ヘアーライン | 付属品 | 木ねじ(3.5×25) |
| 通し(中間)用 | |||
| つやを消し、金属的な質感が強調されているため、高級感があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 09:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1349ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
