品番 : EA951EK-25
品名 : 60mm(25mm) ブラケット(中間用 ステンレス製)
仕様
| パイプ外径 | 25mm | プレート | 52mm |
|---|---|---|---|
| 全高 | 60mm | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 仕上 | ヘアーライン | 取付穴径 | 3.2mm |
| 重量 | 34g | 付属品 | 木ねじ(3.5×22) |
| 通し(中間)用 | |||
| ヘアーライン仕上げ(つやを消し、金属的な質感が強調されている為、高級感があります。) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/11/03 20:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1399ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
