品番 : EA951EL-131
品名 : φ32x60mm 手すり用補助グリップ(アイボリー)
仕様
| 仕様 | 手すり径φ32mm用 | サイズ | φ60×50mm |
|---|---|---|---|
| カラー | アイボリー | 材質 | 本体:エラストマー樹脂 ビス:ステンレス |
| 付属品 | トラスビス(4×18) | ||
| ・階段の上り下り、立ち座りの動作の補助に ・滑りやすい浴室のパイプ、手すりにも |
|||
| 引っ掛かりを作り、持ちやすくなります。 | |||
| 握りやすいボール型クリップ | |||
| らくらく取付け、らくらく取替え | |||
| ドライバー1本で簡単に取り付けできます。 | |||
| バリアフリー推奨品 | |||
| ※取付け後、もう一度増締めし、動かないことをご確認ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
470 円(税抜)/ 517 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/10/09 04:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1344ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EL-131 φ32x60mm 手すり用補助グリップ(アイボリー) |
| EA951EL-132 φ32x60mm 手すり用補助グリップ(ブラウン) |
| EA951EL-133 φ35x60mm 手すり用補助グリップ(アイボリー) |
| EA951EL-134 φ35x60mm 手すり用補助グリップ(ブラウン) |
ウェブカタログ画像
拡大
