詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EL-133

品名 : φ35x60mm 手すり用補助グリップ(アイボリー)

仕様

仕様 手すり径φ35mm用 サイズ φ60×48mm
カラー アイボリー 材質 本体:エラストマー樹脂
ビス:ステンレス
付属品 トラスビス(4×18)
・階段の上り下り、立ち座りの動作の補助に
・滑りやすい浴室のパイプ、手すりにも
引っ掛かりを作り、持ちやすくなります。
握りやすいボール型クリップ
らくらく取付け、らくらく取替え
ドライバー1本で簡単に取り付けできます。
バリアフリー推奨品
※取付け後、もう一度増締めし、動かないことをご確認ください。
追加説明
カタログ価格

470 (税抜)/ 517 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/07/06 07:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1344ページ
バリエーション一覧
EA951EL-131 φ32x60mm 手すり用補助グリップ(アイボリー)
EA951EL-132 φ32x60mm 手すり用補助グリップ(ブラウン)
EA951EL-133 φ35x60mm 手すり用補助グリップ(アイボリー)
EA951EL-134 φ35x60mm 手すり用補助グリップ(ブラウン)
ウェブカタログ画像
  • 浴室でも使用できます。
  • ※品番によって、色とサイズが異なります。\n本商品は「-133」です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top