品番 : EA951EL-17
品名 : 140x450mm 木製手すり(ひじかけ用)
仕様
| 材質 | 手すり部:パイン材 ブラケット:スチール |
サイズ(mm) | 縦:140 長さ:450 高さ:70 板厚:18 |
|---|---|---|---|
| 取付時サイズ | 140×450mm | セット内容 | 手すり:1枚 金具:2個 本体取付用ネジ:10本 壁面取付用ネジ:6本 |
| 耐荷重 | 80kg | ||
| 本体取付用ネジ:鉄・ユニクロメッキ、 壁面取付用ネジ:鉄・ブロンズメッキ | |||
| ヒジをかけたいトイレや玄関など、取り付け場所は多様。 | |||
| わずかなスペースで大きな安心!小物置きにも使えて便利! | |||
| ひじが置ける平らな(平型)手すり。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,210 円(税抜)/ 4,631 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/20 19:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1346ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EL-16 140x300mm 木製手すり(ひじかけ用) |
| EA951EL-17 140x450mm 木製手すり(ひじかけ用) |
