詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EL-16

品名 : 140x300mm 木製手すり(ひじかけ用)

仕様

材質 手すり部:パイン材
ブラケット:スチール
サイズ(mm) 縦:140
長さ:300
高さ:70
板厚:18
取付時サイズ 140×300mm セット内容 手すり:1枚
金具:2個
本体取付用ネジ:10本
壁面取付用ネジ:6本
耐荷重 80kg
本体取付用ネジ:鉄・ユニクロメッキ、 壁面取付用ネジ:鉄・ブロンズメッキ
ヒジをかけたいトイレや玄関など、取り付け場所は多様。
わずかなスペースで大きな安心!小物置きにも使えて便利!
ひじが置ける平らな(平型)手すり。
追加説明
カタログ価格

3,410 (税抜)/ 3,751 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/21 08:37現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1346ページ
バリエーション一覧
EA951EL-16 140x300mm 木製手すり(ひじかけ用)
EA951EL-17 140x450mm 木製手すり(ひじかけ用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top