品番 : EA951EL-24
品名 : 19x300mm セーフティーバー(ステンレス製)
仕様
| パイプ径 | 19mm | ねじ間 | 300mm |
|---|---|---|---|
| 高さ | 56mm | プレート径 | 46㎜ |
| 穴径 | 5mm | 参考使用荷重 | 80kg |
| 材質 | SUS304(鏡面仕上げ) | 重量 | 270g |
| 付属品 | (+)タッピンネジ6本 PCプラグ6本 |
||
| ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げ | |||
| カバー付で、すっきりとした外観となります。 | |||
| タイルのコンクリート壁にも取付可能 (付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です) | |||
| 【主な使用例】 階段、玄関、トイレ、廊下などに 船などに設置して、ハンドレールとして |
|||
| RoHS2対応品 | |||
| <使用上の注意> ・ぶら下がったり乗ったりしないでください。特にお子様には充分ご注意ください。 ・手すり以外の用途に使用しないでください。 ・ねじがゆるんでいないか、キズがついていないかなどの定期点検をしてください。 ・ステンレスは錆びにくく表面が美しい材質ですが、100%錆びないということではありません。 ・鏡面仕上げですので、お手入れの際にスチールたわしなどを使用されますと、キズが付いて質感を損ないます。柔らかい布などをご使用ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,930 円(税抜)/ 6,523 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/03/27 15:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1346ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
