品番 : EA951EL-29
品名 : 25x500mm セーフティーバー(ステンレス製)
仕様
ねじ間 | 500mm | 高さ | 75mm |
---|---|---|---|
パイプ径 | 25mm | 材質 | SUS304(鏡面仕上げ) |
穴径 | 5mm | 参考使用荷重 | 80kg |
+タッピンネジ6本、PCプラグ6本付 | |||
<使用上の注意> ・ぶら下がったり乗ったりしないでください。特にお子様には充分ご注意ください。 ・手すり以外の用途に使用しないでください。 ・ねじがゆるんでいないか、キズがついていないかなどの定期点検をしてください。 ・ステンレスは錆びにくく表面が美しい材質ですが、100%錆びないということではありません。 ・鏡面仕上げですので、お手入れの際にスチールたわしなどを使用されますと、キズが付いて質感を損ないます。柔らかい布などをご使用ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,300 円(税抜)/ 13,530 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/26 08:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1396ページ |