品番 : EA951EL-256
品名 : φ35mm 手すり用自在ジョイント(ゴールド)
仕様
| 適用手すり径 | φ35mm | 材質 | 本体:亜鉛ダイカスト。 ブッシュ:POM樹脂。 |
|---|---|---|---|
| カラー | ゴールド | 付属品 | 壁面固定用ネジ:4×40(1本入) |
| 角度調節の可能なジョイント金具です。 | |||
| 可動範囲 | 90°まで | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/09 05:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1350ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EL-255 φ35mm 手すり用自在ジョイント(シルバー) |
| EA951EL-256 φ35mm 手すり用自在ジョイント(ゴールド) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA441-2 : φ35x2000mm 手すり用丸棒(ミディアムオーク) |
| 本体 | EA441-1 : φ35x2000mm 手すり用丸棒(ライトオーク) |
