品番 : EA951EL-259
品名 : φ35mm 手すり用直受ブラケット(シルバー)
仕様
| 適用手すり径 | φ35mm | 出幅 | 55mm |
|---|---|---|---|
| プレートサイズ(mm) | 丸座:φ42 角座:40×37.5 |
材質 | 本体:亜鉛ダイカスト。 カバー部:PP樹脂。 押しピン:ABS樹脂(針:鉄)。 |
| カラー | シルバー | 付属ネジ | 壁面固定用:4×40(4本入) 丸棒固定用:3.5×20(2本入) |
| 内蔵の押しピンで仮止めできるので取付が容易です。 | |||
| 取付座のカバーは丸型と角型の両方付属しており、お好きな方を選べます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
820 円(税抜)/ 902 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/20 17:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1350ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EL-259 φ35mm 手すり用直受ブラケット(シルバー) |
| EA951EL-260 φ35mm 手すり用直受ブラケット(ゴールド) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA441-2 : φ35x2000mm 手すり用丸棒(ミディアムオーク) |
| 本体 | EA441-1 : φ35x2000mm 手すり用丸棒(ライトオーク) |
