詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EL-260

品名 : φ35mm 手すり用直受ブラケット(ゴールド)

仕様

適用手すり径 φ35mm 出幅 55mm
プレートサイズ(mm) 丸座:φ42
角座:40×37.5
材質 本体:亜鉛ダイカスト。
カバー部:PP樹脂。
押しピン:ABS樹脂(針:鉄)。
カラー ゴールド 付属ネジ 壁面固定用:4×40(4本入)
丸棒固定用:3.5×20(2本入)
内蔵の押しピンで仮止めできるので取付が容易です。
取付座のカバーは丸型と角型の両方付属しており、お好きな方を選べます。
追加説明
カタログ価格

820 円(税抜)/ 902 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/09 05:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1350ページ
バリエーション一覧
EA951EL-259 φ35mm 手すり用直受ブラケット(シルバー)
EA951EL-260 φ35mm 手すり用直受ブラケット(ゴールド)
ウェブカタログ画像
  • 画像は2個入りに見えますが実際はブラケット1個にベース2個(丸型・角型)です。
  • サイズ(mm)

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top