品番 : EA951EL-5
品名 : φ35x 600mm 木製手すり(縦・横兼用)
仕様
| サイズ | ねじピッチ:600mm 高さ:74.5mm パイプ:35mm |
材質 | 丸棒:ゴム集成材 ブラケット:亜鉛ダイカスト ブラケットカバー:ABS樹脂 ネジ:鉄 |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 80kg | ||
| 縦・横兼用 | |||
| カットして長さを調整できます。 | |||
| 天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくいです。 | |||
| ねじ付 | |||
| ウレタン塗装仕上げ(木部) | |||
| 介護保険住宅改修対象商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,730 円(税抜)/ 5,203 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/08 06:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1346ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EL-4 φ35x 400mm 木製手すり(縦・横兼用) |
| EA951EL-5 φ35x 600mm 木製手すり(縦・横兼用) |
| EA951EL-6 φ35x 800mm 木製手すり(縦・横兼用) |
