詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EL-6

品名 : φ35x 800mm 木製手すり(縦・横兼用)

仕様

サイズ ねじピッチ:800mm
高さ:74.5mm
パイプ:35mm
材質 丸棒:ゴム集成材
ブラケット:亜鉛ダイカスト
ブラケットカバー:ABS樹脂
ネジ:鉄
耐荷重 80kg
縦・横兼用
カットして長さを調整できます。
天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくいです。
ねじ付
ウレタン塗装仕上げ(木部)
介護保険住宅改修対象商品
追加説明
カタログ価格

5,870 円(税抜)/ 6,457 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/05 20:12現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1346ページ
バリエーション一覧
EA951EL-4 φ35x 400mm 木製手すり(縦・横兼用)
EA951EL-5 φ35x 600mm 木製手すり(縦・横兼用)
EA951EL-6 φ35x 800mm 木製手すり(縦・横兼用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top