詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EL-501

品名 : φ32x300mm 樹脂製手すり(抗菌)

仕様

メーカー TOTO 型番 TS134GY3S#NW1
全長 300mm 高さ 65mm
パイプ径 32mm 取付穴径 4.5mm
材質 軟質樹脂+ステンレス鋼 付属品 タッピンねじφ4.5×45(4本)
抗菌
セーフティタイプ
追加説明
カタログ価格

12,700 円(税抜)/ 13,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/25 03:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1347ページ
バリエーション一覧
EA951EL-501 φ32x300mm 樹脂製手すり(抗菌)
EA951EL-502 φ32x400mm 樹脂製手すり(抗菌)
EA951EL-503 φ32x500mm 樹脂製手すり(抗菌)
EA951EL-504 φ32x600mm 樹脂製手すり(抗菌)
EA951EL-505 φ32x700mm 樹脂製手すり(抗菌)
EA951EL-506 φ32x800mm 樹脂製手すり(抗菌)
EA951EL-507 φ32x900mm 樹脂製手すり(抗菌)
ウェブカタログ画像
  • L:300mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top