品番 : EA951EL-507
品名 : φ32x900mm 樹脂製手すり(抗菌)
仕様
| メーカー | TOTO | 型番 | TS134GY9S#NW1 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 900mm | 高さ | 65mm |
| パイプ径 | 32mm | 取付穴径 | 4.5mm |
| 材質 | 軟質樹脂+ステンレス鋼 | 付属品 | タッピンねじφ4.5×45(4本) |
| 抗菌 | |||
| セーフティタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,100 円(税抜)/ 18,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/25 03:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1347ページ | ||||
