品番 : EA951EL-511
品名 : 600x400mm 樹脂製手すり(抗菌)
仕様
| メーカー | TOTO | 型番 | TS134GLCY6S#NW1 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 600×400mm | 高さ | 81mm |
| パイプ径 | 32mm | 取付穴径 | φ4.5mm |
| 材質 | 軟質樹脂+ステンレス鋼 | 付属品 | タッピンねじφ4.5×45(4本) |
| セーフティタイプ | |||
| 抗菌 | |||
| 逆勝手でも使用可能 | |||
| ※握りバーは組み替えられます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,000 円(税抜)/ 27,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/19 14:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1347ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EL-511 600x400mm 樹脂製手すり(抗菌) |
| EA951EL-512 600x600mm 樹脂製手すり(抗菌) |
| EA951EL-513 800x600mm 樹脂製手すり(抗菌) |
