詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EL-76

品名 : 600x400mm アルミ製手すり

仕様

サイズ(mm) ねじピッチ:600×400
高さ:78
パイプ径:32
材質 握り部:アルミ(抗菌樹脂コーティング)
ブラケット部:樹脂
取付穴径 φ5mm 耐荷重 60kg
カラー アイボリ
タッピンねじ付
左右兼用
追加説明
カタログ価格

5,300 (税抜)/ 5,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/11/03 20:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1396ページ
バリエーション一覧
EA951EL-76 600x400mm アルミ製手すり
EA951EL-78 700x600mm アルミ製手すり
ウェブカタログ画像
※画像はEA951EL-77です。
  • ※画像はEA951EL-77です。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top