品番 : EA951EL-77
品名 : 600x600mm アルミ製手すり
仕様
サイズ(mm) | ねじピッチ:600×600 高さ:78 パイプ径:32 |
材質 | 握り部:アルミ(抗菌樹脂コーティング) ブラケット部:樹脂 |
---|---|---|---|
取付穴径 | φ5mm | 耐荷重 | 60kg |
カラー | アイボリ | ||
タッピンねじ付 | |||
左右兼用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,490 円(税抜)/ 7,139 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/14 01:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1416ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA951EL-76 600x400mm アルミ製手すり |
EA951EL-77 600x600mm アルミ製手すり |
EA951EL-78 700x600mm アルミ製手すり |