品番 : EA951EN-18
品名 : 511-661mm 鋼製束(L型)
仕様
| プレート | L型 | 天板サイズ | 90×65mm 立上がり40㎜ |
|---|---|---|---|
| ベースサイズ | 100×100mm | パイプ径 | φ22.2㎜ |
| 調整範囲 | 511~661㎜ | レベル | 586±75mm |
| 引張荷重 | 400kgf | 耐荷重 | 1800kgf |
| 圧縮荷重 | 1649kgf | 材質 | スチール(亜鉛メッキ) |
| 入数 | 1個 | ||
| 従来工法の木材よりも施工が早く、耐食性・耐久性に優れた床束です。 | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/02/15 07:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1334ページ | ||||
