品番 : EA951EN-13
品名 : 152-220mm 鋼製束(L型)
仕様
プレート | L型 | 調整範囲(mm) | 152~220 |
---|---|---|---|
圧縮荷重(kgf) | 2323 | 天板サイズ | 90×65mm |
ベースサイズ | 100×100mm | 材質 | スチール(亜鉛メッキ) |
レベル | 186±34mm | 耐荷重 | 1800kgf |
引張荷重 | 400kgf | 入数 | 1個 |
従来工法の木材よりも施工が早く、耐久性に優れた床束です。 | |||
取付ねじ無し |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/08/29 17:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1383ページ |