品番 : EA951EN-21
品名 : 108-134mm 鋼製束(F型)
仕様
| プレート | F型 | 天板サイズ | 90×65mm |
|---|---|---|---|
| ベースサイズ | 100×100mm | パイプ径 | φ22.2㎜ |
| 調整範囲 | 108~134㎜ | レベル | 121±13mm |
| 引張荷重 | 400kgf | 耐荷重 | 1800kgf |
| 圧縮荷重 | 2173kgf | 材質 | スチール(亜鉛メッキ) |
| 入数 | 1個 | ||
| 従来工法の木材よりも施工が早く、耐食性・耐久性に優れた床束です。 | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/07/27 12:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1334ページ | ||||
