詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EN-28

品名 : 511-661mm 鋼製束(F型)

仕様

プレート F型 天板サイズ 90×65mm
ベースサイズ 100×100mm パイプ径 φ22.2㎜
調整範囲 511~661㎜ レベル 586±75mm
引張荷重 400kgf 耐荷重 1800kgf
圧縮荷重 1649kgf 材質 スチール(亜鉛メッキ)
入数 1個
従来工法の木材よりも施工が早く、耐食性・耐久性に優れた床束です。
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

1,640 (税抜)/ 1,804 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/07/27 12:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1334ページ
バリエーション一覧
EA951EN-21 108-134mm 鋼製束(F型)
EA951EN-22 126-156mm 鋼製束(F型)
EA951EN-23 152-220mm 鋼製束(F型)
EA951EN-24 192-300mm 鋼製束(F型)
EA951EN-25 236-386mm 鋼製束(F型)
EA951EN-26 321-471mm 鋼製束(F型)
EA951EN-27 411-561mm 鋼製束(F型)
EA951EN-28 511-661mm 鋼製束(F型)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 調整範囲
  • L型:EA951EN-11~18\nF型:EA951EN-21~28
  • 部品名称
  • 単位:㎜

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top