品番 : EA951ES-2
品名 : 32mm/68.5mm ブラケット(先端用/クロームメッキ)
仕様
| 止め(エンド)用 | |||
| パイプ外径 | 32mm | プレートサイズ | 74×26mm |
|---|---|---|---|
| 全高 | 68.5mm | 材質 | 亜鉛ダイカスト |
| 仕上 | クロムメッキ | 取付穴径 | 3.8mm |
| 付属品 | 皿木ねじ | 重量 | 75g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
840 円(税抜)/ 924 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/07/27 12:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1349ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
