詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951ES-32

品名 : 25mm/81mm ブラケット(中間用/クロームメッキ)

仕様

通し(中間)用
パイプ外径 25mm プレートサイズ 60×21mm
全高 81mm 材質 亜鉛ダイカスト
仕上 クロムメッキ 取付穴径 3.8mm
付属品 皿木ねじ 重量 80g
追加説明
カタログ価格

810 (税抜)/ 891 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/21 11:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1349ページ
バリエーション一覧
EA951ES-31 25mm/ 57 mm ブラケット(中間用/クロームメッキ)
EA951ES-32 25mm/81mm ブラケット(中間用/クロームメッキ)
EA951ES-12 32mm/68.5mm ブラケット(中間用/クロームメッキ)
EA951ES-13 32mm/88.5mm ブラケット(中間用/クロームメッキ)
EA951ES-2 32mm/68.5mm ブラケット(先端用/クロームメッキ)
EA951ES-3 32mm/88.5mm ブラケット(先端用/クロームメッキ)
EA951ES-21 25mm/ 57 mm ブラケット(先端用/クロームメッキ)
EA951ES-22 25mm/ 81 mm ブラケット(先端用/クロームメッキ)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top