品番 : EA951ES-51
品名 : φ25mm パイプ用ブランケット(中間用/クロームメッキ)
仕様
| 適用パイプ外径(mm) | 25 | プレートサイズ(mm) | 20 |
|---|---|---|---|
| 全高(mm) | 90 | 材質 | 亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上) |
| 取付穴径(mm) | φ30 | 付属品 | ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個 皿ビスM4×25/M4×40:1本 |
| 適応板厚 | M4×25使用時:5~18mm M4×40使用時:18~33mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
560 円(税抜)/ 616 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/07/11 02:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1349ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951ES-51 φ25mm パイプ用ブランケット(中間用/クロームメッキ) |
| EA951ES-52 φ32mm パイプ用ブランケット(中間用/クロームメッキ) |
| EA951ES-56 φ25mm パイプ用ブランケット(エンド用/クロームメッキ) |
| EA951ES-57 φ32mm パイプ用ブランケット(エンド用/クロームメッキ) |
