詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951ES-56

品名 : φ25mm パイプ用ブランケット(エンド用/クロームメッキ)

仕様

適用パイプ外径(mm) 25 プレートサイズ(mm) 20
全高(mm) 90 材質 亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)
取付穴径(mm) 30 付属品 ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個
皿ビスM4×25/M4×40:1本
適応板厚 M4×25使用時:5~18mm
M4×40使用時:18~33mm
追加説明
カタログ価格

560 (税抜)/ 616 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/09/18 03:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1349ページ
バリエーション一覧
EA951ES-51 φ25mm パイプ用ブランケット(中間用/クロームメッキ)
EA951ES-52 φ32mm パイプ用ブランケット(中間用/クロームメッキ)
EA951ES-56 φ25mm パイプ用ブランケット(エンド用/クロームメッキ)
EA951ES-57 φ32mm パイプ用ブランケット(エンド用/クロームメッキ)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top