詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951ET-32

品名 : 25mm ソケット(ステンレス製/2個)

仕様

材質 SUS304 適用パイプ径 25mm
サイズ(A) 45mm サイズ(B) 25.5mm
サイズ(D) 17mm サイズ(E) 3mm
穴径 4mm 付属品 木ねじ(プラス皿3.1×20)
ヘアーライン仕上げ(つやを消し、金属的な質感が強調されている為、高級感があります。)
追加説明
カタログ価格

385 (税抜)/ 424 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/07/27 12:02現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1348ページ
バリエーション一覧
EA951ET-31 19mm ソケット(ステンレス製/2個)
EA951ET-32 25mm ソケット(ステンレス製/2個)
EA951ET-33 32mm ソケット(ステンレス製/2個)
EA951ET-34 38mm ソケット(ステンレス製/2個)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top