品番 : EA951ET-34
品名 : 38mm ソケット(ステンレス製/2個)
仕様
| 材質 | SUS304 | 適用パイプ径 | 64mm |
|---|---|---|---|
| サイズ(A) | 64mm | サイズ(B) | 38.5mm |
| サイズ(D) | 20mm | サイズ(E) | 5mm |
| 穴径 | 4mm | 付属品 | 木ねじ(プラス皿3.1×20) |
| 入数 | 2個入り | ||
| ヘアーライン仕上げ(つやを消し、金属的な質感が強調されている為、高級感があります。) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
580 円(税抜)/ 638 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/08/21 11:58現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1348ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951ET-31 19mm ソケット(ステンレス製/2個) |
| EA951ET-32 25mm ソケット(ステンレス製/2個) |
| EA951ET-33 32mm ソケット(ステンレス製/2個) |
| EA951ET-34 38mm ソケット(ステンレス製/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
