品番 : EA951ET-53
品名 : 32mm D型ソケット
仕様
| 適用パイプ外径(mm) | 32 | 奥行(mm) | 28 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 37.2 | 高さ(mm) | 39 |
| 材質 | 本体:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上) フタ:ステンレス |
付属品 | 取付ねじ(φ3.5×30mm) |
| 施工性バツグン。 | |||
| 上蓋がパイプの落下を防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
385 円(税抜)/ 424 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/10/08 17:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1348ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951ET-51 19mm D型ソケット |
| EA951ET-52 25mm D型ソケット |
| EA951ET-53 32mm D型ソケット |
| EA951ET-54 38mm D型ソケット |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA951ET-52です。
