詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951ET-54

品名 : 38mm D型ソケット

仕様

適用パイプ外径(mm) 38 幅(mm) 43.5
奥行(mm) 28.5 高さ(mm) 46
材質 本体:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)
フタ:ステンレス
付属品 取付ねじ(φ3.5×30mm)
施工性バツグン。
上蓋がパイプの落下を防ぎます。
追加説明
カタログ価格

535 (税抜)/ 589 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/12/19 12:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1398ページ
バリエーション一覧
EA951ET-51 19mm D型ソケット
EA951ET-52 25mm D型ソケット
EA951ET-53 32mm D型ソケット
EA951ET-54 38mm D型ソケット
ウェブカタログ画像
※画像はEA951ET-52です。
  • ※画像はEA951ET-52です。
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top