品番 : EA951EV-1
品名 : 19mm パイプジョイントエルボ(クロームメッキ)
仕様
| 材質 | 亜鉛ダイカスト | 仕上 | クロムメッキ |
|---|---|---|---|
| パイプ外径 | 19mm | サイズ(mm) | A:38、B:38 |
| 重量 | 45g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
520 円(税抜)/ 572 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/09 11:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1349ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EV-1 19mm パイプジョイントエルボ(クロームメッキ) |
| EA951EV-2 25mm パイプジョイントエルボ(クロームメッキ) |
| EA951EV-3 32mm パイプジョイントエルボ(クロームメッキ) |
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
