詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EV-3

品名 : 32mm パイプジョイントエルボ(クロームメッキ)

仕様

材質 亜鉛ダイカスト 仕上げ クロムメッキ
パイプ外径 32mm サイズ(mm) A:56、B:56
重量 120g
追加説明
カタログ価格

1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/09 11:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1349ページ
バリエーション一覧
EA951EV-1 19mm パイプジョイントエルボ(クロームメッキ)
EA951EV-2 25mm パイプジョイントエルボ(クロームメッキ)
EA951EV-3 32mm パイプジョイントエルボ(クロームメッキ)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top