品番 : EA951EV-31
品名 : 19mm パイプジョイント三方エルボ(クロームメッキ)
仕様
| 材質 | 亜鉛ダイカスト | 仕上 | クロムメッキ |
|---|---|---|---|
| パイプ外径 | 19mm | サイズ(mm) | A:39、B:39 |
| 重量 | 77g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/14 23:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1349ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EV-31 19mm パイプジョイント三方エルボ(クロームメッキ) |
| EA951EV-32 25mm パイプジョイント三方エルボ(クロームメッキ) |
| EA951EV-33 32mm パイプジョイント三方エルボ(クロームメッキ) |
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
