詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EV-32

品名 : 25mm パイプジョイント三方エルボ(クロームメッキ)

仕様

材質 亜鉛ダイカスト 仕上 クロムメッキ
パイプ外径 25mm サイズ(mm) A:46.5、B:46.5
重量 140g
追加説明
カタログ価格

920 円(税抜)/ 1,012 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/10/14 23:26現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1349ページ
バリエーション一覧
EA951EV-31 19mm パイプジョイント三方エルボ(クロームメッキ)
EA951EV-32 25mm パイプジョイント三方エルボ(クロームメッキ)
EA951EV-33 32mm パイプジョイント三方エルボ(クロームメッキ)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • メッキの種類
  • サイズ(mm)\nA:25.2 B:29 C:46.5 D:46.5

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top