詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EW-11

品名 : 25mm ベース(ステンレス製)

仕様

適用パイプ外径(mm) 25 プレートサイズ(mm) 35×60
取付穴径 4.0mm 材質 SUS304
※注意※ 軽荷重用につき手すり等には使用しないでください。
ミラー研磨仕上げ(「鏡面」のようにきれいな光沢が付いています。)
パイプ取付用なべ小ねじM6×1本付
追加説明
カタログ価格

755 (税抜)/ 831 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 41

(2026/04/06 10:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1348ページ
バリエーション一覧
EA951EW-11 25mm ベース(ステンレス製)
EA951EW-12 32mm ベース(ステンレス製)
EA951EW-13 38mm ベース(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top