品番 : EA951EW-13
品名 : 38mm ベース(ステンレス製)
仕様
| 適用パイプ外径(mm) | 38 | プレートサイズ(mm) | 50×78 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 取付穴径 | φ4.2mm |
| 重量(g) | 140 | ※注意※ | 軽荷重用につき手すり等には使用しないでください。 |
| ミラー研磨仕上げ(「鏡面」のようにきれいな光沢が付いています。) | |||
| パイプ取付用なべ小ねじM6×1本付 | |||
| 耐久性に優れたステンレス製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 18:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1348ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EW-11 25mm ベース(ステンレス製) |
| EA951EW-12 32mm ベース(ステンレス製) |
| EA951EW-13 38mm ベース(ステンレス製) |
