品番 : EA951EW-16
品名 : φ25mm パイプ用ベース(ステンレス製)
仕様
| 適用パイプ外径(mm) | 25 | プレートサイズ(mm) | 35×61 |
|---|---|---|---|
| 取付穴径 | φ4.2mm | 材質 | SUS304 |
| 鏡面仕上げ(「鏡面」のようにきれいな光沢が付いています。) | |||
| パイプ取付用イモねじM6×1本付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/09 06:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1348ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EW-16 φ25mm パイプ用ベース(ステンレス製) |
| EA951EW-17 φ32mm パイプ用ベース(ステンレス製) |
| EA951EW-19 φ38mm パイプ用ベース(ステンレス製) |
