詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EW-19

品名 : φ38mm パイプ用ベース(ステンレス製)

仕様

適用パイプ外径(mm) 38 プレートサイズ(mm) 47.8×80
取付穴径 φ4.2mm 材質 ステンレス(SUS304)
重量(g) 190
パイプ取付用イモねじM6×1本付
ステンレス鋳物(ロストワックス製)で一体成形なので、強度も万全
追加説明
カタログ価格

2,520 円(税抜)/ 2,772 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 19:04現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1348ページ
バリエーション一覧
EA951EW-16 φ25mm パイプ用ベース(ステンレス製)
EA951EW-17 φ32mm パイプ用ベース(ステンレス製)
EA951EW-19 φ38mm パイプ用ベース(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top