品番 : EA951EW-82
品名 : φ32mm パイプ用ソケット(ステンレス製)
仕様
| サイズ(mm) | 適用パイプ:32 プレート:60 |
穴径 | φ4mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | SUS304 | ||
| 木ねじ付 | |||
| ヘアーライン仕上げ(つやを消し、金属的な質感が強調されている為、高級感があります。) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
235 円(税抜)/ 259 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/10/09 12:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1348ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EW-81 φ25mm パイプ用ソケット(ステンレス製) |
| EA951EW-82 φ32mm パイプ用ソケット(ステンレス製) |
| EA951EW-83 φ38mm パイプ用ソケット(ステンレス製) |
