品番 : EA951EW-83
品名 : φ38mm パイプ用ソケット(ステンレス製)
仕様
| サイズ(mm) | 適用パイプ:38 プレート:36 |
穴径 | φ4.5mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | SUS304 | ||
| ヘアーライン仕上げ | |||
| 木ネジ付 | |||
| 4個穴仕様となります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
305 円(税抜)/ 336 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/18 01:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1348ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EW-81 φ25mm パイプ用ソケット(ステンレス製) |
| EA951EW-82 φ32mm パイプ用ソケット(ステンレス製) |
| EA951EW-83 φ38mm パイプ用ソケット(ステンレス製) |
