詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EX-1

品名 : φ32x330mm メイクハンドバー(400mm用)

仕様

サイズ φ32×330mm 材質 アルミ抗菌樹脂コーティング
仕上げ アイボリー
400mm用
ブラケットやコーナーハンドルと組み合わせる事で様々な形状でハンドルを設置できます。
追加説明
カタログ価格

1,110 (税抜)/ 1,221 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/07/06 09:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1350ページ
バリエーション一覧
EA951EX-1 φ32x330mm メイクハンドバー(400mm用)
EA951EX-2 φ32x530mm メイクハンドバー(600mm用)
EA951EX-3 φ32x730mm メイクハンドバー(800mm用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top