品番 : EA951EX-3
品名 : φ32x730mm メイクハンドバー(800mm用)
仕様
| サイズ | φ32×730mm | 仕上げ | アイボリー |
|---|---|---|---|
| 材質 | アルミ抗菌樹脂コーティング | ||
| 800mm用 | |||
| ブラケットやコーナーハンドルと組み合わせる事で様々な形状でハンドルを設置できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,410 円(税抜)/ 3,751 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/08/08 08:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1350ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EX-1 φ32x330mm メイクハンドバー(400mm用) |
| EA951EX-2 φ32x530mm メイクハンドバー(600mm用) |
| EA951EX-3 φ32x730mm メイクハンドバー(800mm用) |
ウェブカタログ画像
拡大
