品番 : EA951EX-7
品名 : φ32x80x78mm メイクコーナーブラケット(90゚)
仕様
| コーナー角度 | 90R | 材質 | 樹脂 |
|---|---|---|---|
| 適合径 | φ32mm | サイズ | φ80×78mm |
| 耐荷重 | 80kg | 仕上げ | アイボリー |
| 付属ネジ | A4×30 ナイロンプラグ 6×30 | ||
| コーナー取付タイプ | |||
| 手すりやハンドルと組み合わせる事で、様々な形状でハンドルを設置できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/08/08 08:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1350ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EX-7 φ32x80x78mm メイクコーナーブラケット(90゚) |
| EA951EX-8 φ32x80x78mm メイクコーナーブラケット(135゚) |
ウェブカタログ画像
拡大
