詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EX-8

品名 : φ32x80x78mm メイクコーナーブラケット(135゚)

仕様

コーナー角度 135R 材質 樹脂
適合径 φ32mm サイズ φ80×78mm
耐荷重 80kg 仕上げ アイボリー
付属ネジ A4×30 ナイロンプラグ 6×30
コーナー取付タイプ
手すりやハンドルと組み合わせる事で、様々な形状でハンドルを設置できます。
追加説明
カタログ価格

1,470 (税抜)/ 1,617 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/08/08 08:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1350ページ
バリエーション一覧
EA951EX-7 φ32x80x78mm メイクコーナーブラケット(90゚)
EA951EX-8 φ32x80x78mm メイクコーナーブラケット(135゚)
ウェブカタログ画像
  • 取付イメージ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top