詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EY-14

品名 : φ32mm パイプ用ブラケット(中間用)

仕様

適用パイプ外径(mm) 32 プレートサイズ(mm) 20
全高(mm) 93 取付穴径 φ30mm
付属品 皿小ねじ(M4×25、M4×40) 材質 亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上げ)
追加説明
カタログ価格

560 (税抜)/ 616 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2024/11/11 04:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1419ページ

代替品

EA951ES-52
バリエーション一覧
EA951EY-13 φ25mm パイプ用ブラケット(中間用)
EA951EY-14 φ32mm パイプ用ブラケット(中間用)
EA951EY-11 φ25mm パイプ用ブラケット(エンド用)
EA951EY-12 φ32mm パイプ用ブラケット(エンド用)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top