品番 : EA951EY-13
品名 : φ25mm パイプ用ブラケット(中間用)
仕様
適用パイプ外径(mm) | 25 | プレートサイズ(mm) | 20 |
---|---|---|---|
取付穴径 | φ30mm | 全高(mm) | 90 |
材質 | 亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上げ) | 付属品 | 皿小ねじ(M4×25、M4×40) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 39 (2024/06/14 14:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1419ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA951EY-13 φ25mm パイプ用ブラケット(中間用) |
EA951EY-14 φ32mm パイプ用ブラケット(中間用) |
EA951EY-11 φ25mm パイプ用ブラケット(エンド用) |
EA951EY-12 φ32mm パイプ用ブラケット(エンド用) |
拡大