詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EY-2

品名 : 25mm エンドキャップ(ステンレス製)

仕様

適用パイプ外径 25mm 材質 SUS304
ヘアーライン仕上げ(つやを消し、金属的な質感が強調されている為、高級感があります。)
※キャップ表面の中心付近にスポット溶接の跡があります。溶接跡の位置は個体差がありますので予めご了承下さい。
追加説明
カタログ価格

225 (税抜)/ 248 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 133

(2026/08/24 23:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1348ページ
バリエーション一覧
EA951EY-1 19mm エンドキャップ(ステンレス製)
EA951EY-2 25mm エンドキャップ(ステンレス製)
EA951EY-3 38mm エンドキャップ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm
  • キャップ表面にスポット溶接の跡があります(個体差あり)

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top