品番 : EA951EY-3
品名 : 38mm エンドキャップ(ステンレス製)
仕様
| 適用パイプ外径 | 38mm | 材質 | SUS304 |
|---|---|---|---|
| ヘアーライン仕上げ(つやを消し、金属的な質感が強調されている為、高級感があります。) | |||
| ※キャップ表面の中心付近にスポット溶接の跡があります。溶接跡の位置は個体差がありますので予めご了承下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
235 円(税抜)/ 259 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 322 (2026/10/06 09:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1348ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EY-1 19mm エンドキャップ(ステンレス製) |
| EA951EY-2 25mm エンドキャップ(ステンレス製) |
| EA951EY-3 38mm エンドキャップ(ステンレス製) |
